福井クラフト
直天竜寺椀 溜吹き寄せ 手塗漆、磨蒔絵 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
溜吹き寄せ
直径×高さ(mm)
120×87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145273
33604540
¥28,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください