福井クラフト
雑煮椀 朱ツバ黒イチョウ鶴 手塗漆、磨蒔絵 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.3寸
色(柄)
朱ツバ黒イチョウ鶴
直径×高さ(mm)
130×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145352
32603220
¥56,500
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください