福井クラフト
木製 瓢小吸椀 溜内黒漆塗/しぶき波 磨蒔絵 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
2.6寸
色(柄)
溜内黒漆塗/しぶき波
直径×高さ(mm)
78×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145596
31002140
¥48,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください