福井クラフト
木製 松平椀 朱内黒漆塗/喜福寺 磨蒔絵 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
3.7寸
色(柄)
朱内黒漆塗/喜福寺
直径×高さ(mm)
106×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145666
31002110
¥195,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください