福井クラフト
木製 吸物椀 黒漆塗/色紙老松 磨蒔絵 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
木製
色(柄)
黒漆塗/色紙老松
直径×高さ(mm)
104×408
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145745
31002320
¥75,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください