福井クラフト
木製 高仙才椀 黒漆塗/瓢箪 磨蒔絵 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
3.8寸
色(柄)
黒漆塗/瓢箪
直径×高さ(mm)
115×101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145788
33603160
¥
65,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください