福井クラフト
木製 吸物椀 溜漆塗/紐扇面 磨蒔絵 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
4.2寸
色(柄)
溜漆塗/紐扇面
直径×高さ(mm)
120×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145937
33602990
¥55,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください