曜日別特売

木製 玉渕付仙才椀 木地呂漆塗/花筏 磨蒔絵 木

木製 玉渕付仙才椀 木地呂漆塗/花筏 磨蒔絵 木 - 福井クラフト
食器の種類和食器材質木製品サイズ4.3寸色(柄)木地呂漆塗/花筏直径×高さ(mm)130×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314618333603290
77,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする