曜日別特売

木目松花堂 黒渕朱 (内塗無) 仕切別 A

木目松花堂 黒渕朱 (内塗無) 仕切別 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ8.5寸色(柄)黒渕朱(内塗無)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314648821060200
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする