福井クラフト
DX長手弁当 肉厚型 梨地竹 仕切別 重厚型 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
梨地竹
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×215×67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149516
24021014
¥3,050
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください