福井クラフト
木目松花堂 黒天朱 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
313×260×68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149875
21061510
¥3,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください