福井クラフト
ダイヤ松花堂 黒渕朱 セット(仕切別) A
漆器松花堂本体を使って豪華に演出!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒渕朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×65
内容量
1個
注意
※仕切は捨てて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23151923
21080010
¥3,800
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください