ダイヤ松花堂 新溜 セット(仕切別) A

ダイヤ松花堂 新溜 セット(仕切別) A 福井クラフト

漆器松花堂本体を使って豪華に演出!!

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ8.5寸 色(柄)新溜 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23151948 21080020
4,200
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする