福井クラフト
長手ダイヤ松花堂 梨地 (親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
タイプ
本体(身)
色(柄)
梨地
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×252×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23153402
21078040
¥3,450
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください