曜日別特売

木製荒彫 くり抜き正角ざる 栃塗 本体(千代口、薬味皿別) 木

木製荒彫 くり抜き正角ざる 栃塗 本体(千代口、薬味皿別) 木 - 福井クラフト木製荒彫 くり抜き正角ざる 栃塗 本体(千代口、薬味皿別) 木 - 福井クラフト
種別本体材質木製品色(柄)栃塗食器の種類和食器内容量1個
注意
※千代口、薬味皿、竹スは別売りです。
(適合竹ス 注文コード:41923097)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315459245000670280×200×16
10,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315460845000690300×220×16
12,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする