福井クラフト
多用飯器(大) PT黒金ライン内朱 (深)1段 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
タイプ
本体(身)
色(柄)
PT黒金ライン内朱
直径×高さ(mm)
119×88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155712
31000190
¥5,350
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください