曜日別特売

ふる里鉢 うず根来 A

ふる里鉢 うず根来 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)うず根来内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23156026450151606.5寸195×58
2,850
取扱い終了
返品不可
23156035450151707.5寸230×68
3,450
取扱い終了
返品不可
23156044450151808.5寸265×78
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする