曜日別特売

角ふる里鉢 黒ゆず天目 A

角ふる里鉢 黒ゆず天目 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)黒ゆず天目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23156157450233406.5寸194×194×58
2,300
取扱い終了
返品不可
23156166450233507.5寸230×230×68
2,750
取扱い終了
返品不可
23156175450233608.5寸265×265×78
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする