福井クラフト
福禄鉢 うず溜毘沙門天塗 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
うず溜毘沙門天塗
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156333
45150630
5.8寸
175×91
¥2,800
取扱い終了
返品不可
23156342
45150640
6.3寸
190×105
¥3,300
取扱い終了
返品不可
23156358
45150650
7.3寸
220×88
¥3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください