福井クラフト
清風用三ツ仕切 黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
266×85×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165625
51305610
¥1,100
¥
779
¥857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください