福井クラフト
長手清風弁当 二ツ仕切 朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
266×85×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165652
21019550
¥1,000
¥
619
¥681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください