福井クラフト
縁高重弁当 チーク内黒 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
チーク内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
173×173×11
内容量
1個
注意
※本商品は蓋のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165774
21056750
¥1,400
¥
879
¥967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください