福井クラフト
渕太バイキングトレー 2色金箔 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
尺4
高さ(mm)
25
短辺(mm)
335
長辺(mm)
422
色(柄)
2色金箔
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23169238
50000830
¥10,200
¥
6,298
¥6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください