福井クラフト
大安菊高月皿 朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
丸皿
色(柄)
朱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23169414
55002240
6寸
183×60
¥1,950
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23169423
55002250
8寸
242×78
¥3,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23169432
55002260
尺3
390×90
¥5,650
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください