丸プレート 金銀武蔵野黒 TA

丸プレート 金銀武蔵野黒 TA - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂形状丸皿表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。色(柄)金銀武蔵野黒耐熱温度(℃)90直径×高さ(mm)180×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317099751401410
2,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23170997
2021-12-09
用途: 食事
その他業種

色や形は写真の通りで素敵です。ただ樹脂製品のため、裏側と軽さ多少安っぽさは否めないと思います。後は傷や耐久性については、これから使用しないと分かりませんが、大切に扱いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする