福井クラフト
王冠盛箱 溜毘沙門天 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171128
21003480
7.3寸
230×63
¥3,500
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171137
21003490
6寸
178×53
¥2,650
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください