福井クラフト
超耐熱 ダイヤ松花堂プレート 朱渕黒 TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
朱渕黒
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×202×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171252
21003000
¥1,800
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください