福井クラフト
丸小鉢 黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒天朱
サイズ
3.2寸
直径×高さ(mm)
96×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171444
55002780
¥530
¥
339
¥373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください