めん桶 深型 A

めん桶 深型 A - 福井クラフトめん桶 深型 A - 福井クラフト
サイズ8寸直径×高さ(mm)240×82種別本体材質ABS樹脂食器の種類和食器内容量1個
注意
※本体のみです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体のみ2317175838020660黒朱ひも
4,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体のみ2317176738020670白木内朱
4,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする