冷むぎ桶 本体

冷むぎ桶 本体 - 福井クラフト冷むぎ桶 本体 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
種別本体材質ABS樹脂サイズ7寸直径×高さ(mm)204×82食器の種類和食器内容量1個
注意
※竹スは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317182838020620黒朱ひも
3,450
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317183738020640白木
3,650
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23171837
2023-05-25
用途: 紙で拭いて捨てる容れ物
益見産業株式会社サービス業

とってもしっかり作られていて、壊れにくいのでお勧めの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする