福井クラフト
めん桶 黒朱ヒモ A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
寸法(幅W×奥行D)(mm)
310×83
色(柄)
黒朱ヒモ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171846
41000450
¥3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください