福井クラフト
角コースター 5枚入 PVC
裏にスポンジが貼ってある為、すべりにくく水滴も吸取ります。
形状
角
内容量
1個
全9種類を絞り込む
材質
塩化ビニール
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D)(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181296
82155010
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
-
朱金ライン
¥1,500
¥
969
¥1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181418
50309395
塩化ビニール
105×105
プラチナ
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181427
50309405
塩化ビニール
105×105
砂金
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181436
50309415
塩化ビニール
105×105
メッシュ
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181445
50309425
塩化ビニール
105×105
ゴールド
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181488
50309385
塩化ビニール
105×105
フレッシュグリーン
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23181454
50309455
塩化ビニール
105×105
ブルー
¥1,400
取扱い終了
23181463
50309465
塩化ビニール
105×105
バイオレット
¥1,400
取扱い終了
23181472
50309475
塩化ビニール
105×105
オレンジ
¥1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください