鉄鉢 溜 (漆塗) 木質

鉄鉢 溜 (漆塗) 木質 - 福井クラフト鉄鉢 溜 (漆塗) 木質 - 福井クラフト鉄鉢 溜 (漆塗) 木質 - 福井クラフト
食器の種類和食器材質木質色(柄)溜(漆塗)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23182188840015806寸173×25
5,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
23182197840015907寸202×30
6,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
23182206840016008寸230×32
7,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする