福井クラフト
木製利休菓子鉢 春慶 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
色(柄)
春慶
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182224
75001000
6寸
182×36
¥5,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23182233
75001010
7寸
212×36
¥9,500
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください