岩崎電気
アイ 水銀ランプ用安定器
定格ランプ電力(W)
1000
適合
(ポール)7B
定格二次電圧(V)
210
配線長
(二次側)制限なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合ランプ
質量(kg)
適合器具
二次短絡電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23187684
H10RC1A71
100
H1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X
21
EZH9108DT、EZH9108ST
11.4
オープン
取扱い終了
23187693
H10RC1B71
100
H1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X
21
EZH9108DT、EZH9108ST.
11.4
オープン
取扱い終了
23187702
H10RC2A71
200
H1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X
21
EZH9108DT、EZH9108ST、KNH204
11.4
オープン
取扱い終了
23187718
H10RC2B71
200
H1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X
21
EZH9108DT、EZH9108ST、KNH204
11.4
¥
102,000
取扱い終了
23187727
H10RD2A70
200
HF1000X-D
25
-
11.4、(調光時)7
オープン
取扱い終了
23187736
H10RD2B70
200
HF1000X-D
25
-
11.4、(調光時)7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください