H10RC1A71 アイ 水銀ランプ用安定器 岩崎電気 23187684

H10RC1A71 アイ 水銀ランプ用安定器 岩崎電気 23187684 H10RC1A71 アイ 水銀ランプ用安定器 岩崎電気 23187684

アイ 水銀ランプ用安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23187684 品番H10RC1A71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)1000 定格電圧(V)100 適合ランプH1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X 適合(ポール)7B 質量(kg)21 定格二次電圧(V)210 配線長(二次側)制限なし 適合器具EZH9108DT、EZH9108ST 二次短絡電流(A)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする