岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 安定器
アイ 水銀ランプ用安定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23187702
品番
H10RC2A71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格ランプ電力(W)
1000
定格電圧(V)
200
適合ランプ
H1000、HF1000X、HF1000XW、HR1000N、HRF1000X、KHF1000X
適合
(ポール)7B
質量(kg)
21
定格二次電圧(V)
210
配線長
(二次側)制限なし
適合器具
EZH9108DT、EZH9108ST、KNH204
二次短絡電流(A)
11.4