岩崎電気
アイ サンルクスエース
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)
130
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196233
NHT660L-M
E39
660
アクロスター・アクロスペース専用透明形
100000
5.9
¥
71,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23196224
NHT660L
E39
660
透明形
100000
5.9
¥
45,400
取扱い終了
23196242
NHT940L-M
-
940
アクロスター・アクロスペース専用透明形
148000
8.3
¥
85,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください