アイリスオーヤマ
養生プラダン PD1892Y
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
色
ナチュラル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
910
トラスコ品番
394-6738
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×2.5
ケース容量(L)
83.5
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23189538
PD1892Y
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません