ポリカプラダン PCD-1894

ポリカプラダン PCD-1894 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

幅(mm)1820厚さ(mm)4高さ(mm)910材質ポリカーボネート寸法(mm)約1820×910×4ケース容量(L)33.6内容量1セット(5枚)
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189766PCD-1894クリア
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
23189784PCD-1894ブロンズ
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23189766
2022-08-31
用途: 障子紙の代用
有限会社愛ラブ動物病院サービス業

使用してみて、明るさ・断熱・硬度において極めて良好です。
難しかったことは、サイズに合わせてカットは容易だったが、カットした断面が鋭利な状態なので、けがをしないためにそれを保護するためのカバーがあった方がよいことでした。

対象商品 : 23189766
2022-03-07
用途: 事務所内パーテーション
卸売・小売業

5枚組で価格は安いと思います。
ただ、製品の角当て養生が不十分で、5枚全部角が一か所つぶれて変形していました。
つぶれた角を下側にして、目立たないように使用しましたが、ちょっと残念でした。
輸送時のダメージだと思うので、梱包の改良をした方が良いと思います。

対象商品 : 23189766
2018-12-10
用途: 窓の内側の断熱に使用

体感で十分に効果あります。安いプラダンに比べ、耐久性もありそうですね。

対象商品 : 23189766
2017-03-15
用途: フェンスのカバーとして使用

大きさ及び品質に対するコストパフォーマンス(5枚入り)はとても良い。耐用性についてはこれから検証していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする