HEIKO
筋入包装紙 半才
(1件のレビュー)
封筒などによく利用される筋入り原紙に着色した商品です。
サイズ(mm)
757×530
タイプ
筋入58g/m
2
質量(g/枚)
23
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23383422
茶 半才
茶
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23383438
黒 半才
黒
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23383447
オレンジ 半才
オレンジ
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23383456
アーモンド 半才
アーモンド
¥
3,400
取扱い終了
23383465
ダークグリーン 半才
ダークグリーン
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください