ギフト包装紙 半才

ギフト包装紙 半才 - HEIKOギフト包装紙 半才 - HEIKOギフト包装紙 半才 - HEIKOギフト包装紙 半才 - HEIKO
(2件のレビュー)

カラフルな花びらの地模様に手書き風の音符や文字が楽しそうに配された包装紙です。

サイズ(mm)750×528タイプ上質64g/m2プルミエール質量(g/枚)25メーカー商品コード002402518内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23384856プルミエール
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23384856
2023-05-07
用途: プレゼント包装
卸売・小売業

包装しやすい厚み、使い勝手の良い明るめの色柄で良かったです。

対象商品 : 23384856
2017-10-24
用途: 弊社のタオルを梱包するとき
綾部紡績株式会社製造業

手触りもよく、色がらも実物は良い。しわになりにくく、それなのに折り目はしっかりと付き、梱包のさいきれいに仕上がり、満足しています。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする