HEIKO
ギフト包装紙 ハトロン判半才
環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です。
サイズ(mm)
885×585
タイプ
半晒60g/m
2
質量(g/枚)
31
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23385468
ハーブリーフOR
ハーブリーフ
002400520
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23385477
ハーブリーフG
ハーブリーフ
002400521
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23385452
ハーブフラワーR
ハーブフラワー
002400510
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください