ワンタッチフラワーリボン

ワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKOワンタッチフラワーリボン - HEIKO
(1件のレビュー)

リボンを切って両端からリボンの真中の細い紐を引くと、きれいな花ができます。 そのままディスプレーとして陳列できる化粧箱入りです。完成サイズ:約70mm

長さ(m)20材質ナイロン・メタル内容量1巻
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
23404027ピンク 17×20ピンク17
600439
439
483(税込)
当日出荷
-
23404036アカ 17×20アカ17
600439
439
483(税込)
当日出荷
-
23404045キイロ 17×20キイロ17
600439
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
-
残り1点です
23404054ミドリ 17×20ミドリ17
600439
439
483(税込)
当日出荷
-
23404063ミズ 17×20ミズ17
600439
439
483(税込)
当日出荷
-
23404088ピンク 24×20ピンク24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404097アカ 24×20アカ24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404106キイロ 24×20キイロ24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404115ミドリ 24×20ミドリ24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404124ミズ 24×20ミズ24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404133ボタン 24×20ボタン24
650479
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0530日まで
23404142クロ 24×20クロ24
650479
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23404158ムラサキ 24×20ムラサキ24
650479
479
527(税込)
当日出荷
-
23404167アカ 30×20アカ30
1,000
取扱い終了
返品不可
-
23404176ピンク 30×20ピンク30
1,000
取扱い終了
返品不可
-
23404185シロ 30×20シロ30
1,000
取扱い終了
返品不可
-
23404194アカ 50×20アカ50
1,500
取扱い終了
返品不可
-
23404203ピンク 50×20ピンク50
1,500
取扱い終了
返品不可
-
23404072シロ 17×20シロ17
オープン
取扱い終了
返品不可
-
23404212シロ 50×20シロ50
1,500
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23404142
2023-02-04
用途: 商品の装飾
as-is合同会社サービス業

簡単にリボンが作れて、ボリュームもあって使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする