ニチバン
マイラップ
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23409067
12mm 金
12
30
0.045
蒸着ポリエステル
ゴム系
耐熱、耐水
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
23409076
15mm 金
15
30
-
-
-
耐熱、耐水
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください