クリンプ
スクエアプレート
パーティーでの盛り皿、取り皿に。
様々なシーンに使いやすい、無地のスクエアプレートです。
材質
バージンパルプ100%
形状
角皿
加工
PEラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23228783
DR-580
1ケース(30枚×80袋)
18cm
185×185×6
¥35,840
¥
27,980
¥30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228792
DR-581
1ケース(24枚×80袋)
23cm
228×228×17
¥43,840
¥
29,980
¥32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください