曜日別特売

スポーツサドル VL-1050

スポーツサドル VL-1050 - FOGLIAスポーツサドル VL-1050 - FOGLIAスポーツサドル VL-1050 - FOGLIAスポーツサドル VL-1050 - FOGLIAスポーツサドル VL-1050 - FOGLIA
(1件のレビュー)

Aero(エアロ)ハイスピードライド向け
細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン
ペダリングのしやすさと快適さを両立しました

長さ(mm)265幅(mm)135寸法(mm)265×135質量(g)約320内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323242351131ホワイト
2,980
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
2323243251134ブルー
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2323244851133ピンク
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2323245751136グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
2323246651137オレンジ
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2323240551139グレー
2,980
取扱い終了
2323241451130レッド
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23232414
2017-04-21
用途: 純正のサドルが痛くて
医療・福祉・介護関連業

GIANTのMTBのサドルのクッション性が悪く、お尻が痛くて購入。
GEL入りサドルにしょうかな?とも思ったけど、価格が高くこちらを選択。純正よりはクッション性はあるけど、もう少し柔らかさがほしかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする