UVカット透明カバーフィルム

UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルム - エーワン[ラベル]

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。

タイプ
光沢、水に強い、透明フィルム
空気が抜けるタイプ
厚さ(mm)0.23ラベル厚(mm)0.1透明ラベルサイズ(mm)210×298面付ノーカットトラスコ品番776-0477材質ポリエステルフィルムサイズA4シートサイズ(mm)210×298紙質ポリエステルフィルム主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用標準総厚さ(mm)0.23粘着性しっかり貼れる余白なしアズワン品番64-8818-98素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(6シート)
注意
※OA機器で印刷することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323416435045
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする