ヤマト特殊鋼
SUS304 高圧 差込 ボス
種類
ステンレス管用継手
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23424442
304SW-BH
15A(1/2B)
22.2
32
10
16.1
22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23424458
304SW-BH
20A(3/4B)
27.7
38
13
21.4
24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23424467
304SW-BH
25A(1B)
34.5
45
13
27.2
29
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください