ヤマト特殊鋼
SUS304 高圧 差込 異径ソケット
種類
ステンレス管用継手
形状
異径ソケット
材質
SUS304
寸法C(mm)
13
寸法C1(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(Φmm)
寸法A1(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23424573
304SW-RS
20A(3/4B)×15A(1/2B)
27.7
22.2
38
16.1
10
42
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23424582
304SW-RS
25A(1B)×15A(1/2B)
34.5
22.2
45
16.1
10
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23424598
304SW-RS
25A(1B)×20A(3/4B)
34.5
27.7
45
21.4
13
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください